※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TCMT

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06212604 品番 TCMT110202 AP25N
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質AP25N 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05338505
2018-04-25
用途:
ステンレス等の旋削作業
その他業種

ステンレスを削るのに、今まで、中国製の「鉄用」を仕方なく使っていましたが、在庫が無くなり、ステンレスが削れる、この手のチップが、他のサイトで見つからず困っていたところ、「モノタロウ」で見つけることが出来ました。値段もお手ごろなのも、種類が豊富、切削結果も大満足です。また、利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする