※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TCMT

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質UP35N コーナー半径(mm)0.2 注文コード06212613 品番TCMT110202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は材質・コーナー半径・トラスコ品番など12種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
サーメット母材にPVDコーティングを施した世界初のコーティングサーメット。
耐磨耗性や耐熱衝撃性に優れ、鋼の断続切削に安定した性能を発揮します。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 材質UP35N 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)6.35 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05338505
2018-04-25
用途:
ステンレス等の旋削作業
その他業種

ステンレスを削るのに、今まで、中国製の「鉄用」を仕方なく使っていましたが、在庫が無くなり、ステンレスが削れる、この手のチップが、他のサイトで見つからず困っていたところ、「モノタロウ」で見つけることが出来ました。値段もお手ごろなのも、種類が豊富、切削結果も大満足です。また、利用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする