※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TNGA

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX2525 コーナー半径(mm)1.2 注文コード06212954 品番TNGA160412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,100
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど23種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)1.2 チップブレーカなし 材質NX2525 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06212884
2016-03-01
用途:
硬度の高い物の仕上げ加工など

ロー付けタイプも使ってますが、こちらの方が
無理が効くので、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする