※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TNGG
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
06213015
品番
TNGG110302R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
679-3665
種別
ネガ
材質
NX2525
形状
正三角形60°
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
内接円直径(Φmm)
6.35
寸法D1(Φmm)
6.35
寸法D2(Φmm)
2.26
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
R
切削領域
中切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
3.18
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります