※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404L-F NX2525 チップ TNGG-F 三菱マテリアル 06213374 TNGG160404L-F NX2525 チップ TNGG-F 三菱マテリアル 06213374 TNGG160404L-F NX2525 チップ TNGG-F 三菱マテリアル 06213374

チップ TNGG-F

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06213374 品番 TNGG160404L-F NX2525
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 ブレーカL-F 寸法Re(mm)0.4 用途仕上げ切削用 材質NX2525 形状正三角形60° 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06213426
2019-07-02
用途:
SS400丸棒切削

趣味なのでどんなチップを使えば良いかわからなかったのですが、説明通り仕上げでピカピカな切削面になりました

対象商品:
06213252
2019-02-04
用途:
切削仕上げ加工。
森鋲螺製作所 様

やっぱり、仕上げ加工にはこれが良い。
コーティングの物より仕上げ面が綺麗だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする