※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160404R HTi05T チップ TNGG 三菱マテリアル 06213401 TNGG160404R HTi05T チップ TNGG 三菱マテリアル 06213401 TNGG160404R HTi05T チップ TNGG 三菱マテリアル 06213401

チップ TNGG

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質HTi05T コーナー半径(mm)0.4 注文コード06213401 品番TNGG160404R HTi05T
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品は材質・コーナー半径など5種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
高硬度鋳鉄

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ両面 材質HTi05T 被削材鋳鉄 コーナー半径Re(mm)0.4 用途中切削用 種別ネガ 形状正三角形60° 精度G 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカR 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06213401
2016-06-08
用途:
プレス金型(焼き入れ鋼)の切削加工。
藤井製作所 様 (製造業)

旋盤加工は、本業ではなく修理する時に使っています。
これまでは、工具店に勧められたUTi20Tを使用していました。(すぐにチップが欠けていました)
monotarouのカタログ(切削物別 チップ材質の選択)を見て選びました。
使用結果
  すごい、生の鋼材を削っているように、スムーズに削れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする