※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNGG160408L-K チップ TNGG-K 三菱マテリアル 06213532 TNGG160408L-K チップ TNGG-K 三菱マテリアル 06213532 TNGG160408L-K チップ TNGG-K 三菱マテリアル 06213532

チップ TNGG-K

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード06213532 品番TNGG160408L-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする