レトロFM・ブルートゥーススピーカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06214717 品番 FT-BT20-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

レトロでかわいい外観。
Bluetoothでワイヤレス接続。
繰り返し使える充電式。
高音質な1.5Wスピーカー。
microSDカード(TF)音源再生。
USB Type-A音源再生。
AUXポート装備。
FM放送受信。

付属品充電用MicroUSB Type-Bケーブル 仕様再生周波数帯域:20Hz〜20KHz グリーン 本体質量(g)約205 入力AUX、MicroSDカードスロット、USB バッテリーリチウムポリマー電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×62.5×75 保証期間(メーカー保証)6ヶ月 スピーカーユニット40mm 有効距離(m)接続可能:約10以内 Bluetooth(バージョン)Bluetooth5.3 オーディオ出力1.5W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする