TNMG160404-MS チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 06214801

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160404-MS チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 06214801
TNMG160404-MS チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 06214801
TNMG160404-MS チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 06214801

チップ TNMG-MS

(3件のレビュー)
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
コーナー半径Re(mm)
材質
内容量1箱(10個)注文コード06214801品番TNMG160404-MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06214783
2025-07-18
用途: NC旋盤によるステンレス加工
製造業

使い方によって刃の持ち方は違うけれども、かなり安定していると思う。

対象商品 : 06214783
2013-09-27
用途: sus304の切削加工

中切削から仕上げ用みたいですが、余り負荷を掛けると折損するので
仕上げ用として使います。仕上がりは良いです。

対象商品 : 06214783
2008-07-30
用途: NCでステンレスの棒材の加工に使用
有限会社山口製作所

六角材にはかなり長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする