付属品ACアダプター、電源コード、取扱説明書(マニュアル)、保証書、他
仕様●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●メモリスロット(空/全):0/0●WWAN:なし●電気通信事業法:適合●SIM情報:なし●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス(CPUに内蔵)●リカバリ用データ保存場所:SSDリカバリー●ハードウェアセキュリティ:TPM(TCG Ver2.0準拠)、BIOSパスワード、HDDパスワード、ケンジントンロック・スロット●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:本体●エネルギー消費効率:12区分 11.2kWh(AAA)●WiMAX:なし●メモリタイプ:LPDDR5-4800対応、デュアルチャネル対応●PCI-Expressスロット:なし●プロセッサーテクノロジー:第13世代●外部ディスプレイ解像度:外部ディスプレイ(HDMI接続)(別売):最大3840×2160ドット/30Hz(HDMI 4K)/1677万色、HDCP対応●ディスプレイ詳細:あり WUXGA 高輝度・広視野角 TFTカラー LED液晶(Low blue light)(ノングレア)(省電力LEDバックライト)●対応SIMサイズ:なし●PCグリーンラベル:適合(★★★ V14)●メモリカードスロット:あり microSDカードスロット×1スロット(microSD、microSDHC、microSDXC)●国際エネルギースター:登録(2019年1月発効の基準)●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力端子●その他スペック:1年保証(引き取り修理・海外保証(制限付)1年)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●ストレージタイプ:SSD(PCIe、NVMe対応)●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレステクノロジー Ver5準拠●その他ソフト:TruRecorder、i-フィルター for マルチデバイス(30日版)、ウイルスバスター クラウド 90日版、dynabook デバイスアクセスコントロール、ハードディスクデータ消去機能、ワンタッチマイクミュート、AIノイズキャンセラー、dynabook オンラインミーティングアシスト、他
消費電力(W)標準:約6(OS起動後、アイドル状態、ディスプレイ輝度最大、バッテリー充電なし、周辺機器接続なしでの消費電力です)、スリープ時:0.65、最大:65
電源バッテリーパックまたはAC100〜240V、50/60Hz(ACアダプター)
本体質量(g)約940
インターフェースHDMI出力端子×1、LAN(RJ45)×1、USB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2、Thunderbolt 4(USB4 Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×2(PD対応、外部ディスプレイ出力対応)、マイク入力/ヘッドホン出力端子×1
バッテリーリチウムポリマー(バッテリーS)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約312.4×224.0×15.9
ディスプレイ14.0型
解像度1920×1200
使用CPUCore i7-1360P
スピーカーステレオスピーカー
動作湿度(%)20〜80(ただし、結露しないこと)
キーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:1.5mm
ポインティングデバイスあり ジェスチャーコントロール機能付きクリックパッド(タッチパッド)
Webカメラあり 有効画素数 約92万画素(デュアルマイク付)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)5〜35
TVチューナーなし
SSD256GB
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)
無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)
オフィスソフトなし