※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-FH AP25N チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 06215194 TNMG160408-FH AP25N チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 06215194 TNMG160408-FH AP25N チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 06215194

チップ TNMG-FH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AP25N コーナー半径(mm)0.8 注文コード06215194 品番TNMG160408-FH AP25N
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,298円となります。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は材質・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.525 用途一般鋼、合金鋼の仕上げ切削用 種別ネガ 材質AP25N 形状正三角形60° 被削材鋼、鋳鉄 精度M 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカFH 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする