※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-FH NX2525 チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 06215221 TNMG160408-FH NX2525 チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 06215221 TNMG160408-FH NX2525 チップ TNMG-FH 三菱マテリアル 06215221

チップ TNMG-FH

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質NX2525 コーナー半径(mm)0.8 注文コード06215221 品番TNMG160408-FH NX2525
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は材質・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 内接円直径(Φmm)9.525 種別ネガ 材質NX2525 形状正三角形60° 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 精度M 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカFH 切削領域仕上げ切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 内接円許容差(Φmm)±0.05〜±0.15 コーナー半径Re(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする