※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408-MS UP20M チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 06215526 TNMG160408-MS UP20M チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 06215526 TNMG160408-MS UP20M チップ TNMG-MS 三菱マテリアル 06215526

チップ TNMG-MS

(3件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06215526 品番 TNMG160408-MS UP20M
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途ステンレス鋼、軟鋼の中切削用 種別ネガ 材質UP20M 形状正三角形60° 被削材ステンレス鋼 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D2(Φmm)3.81 寸法D1(mm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMS 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06214783
2025-07-18
用途:
NC旋盤によるステンレス加工
製造業

使い方によって刃の持ち方は違うけれども、かなり安定していると思う。

対象商品:
06214783
2013-09-27
用途:
sus304の切削加工

中切削から仕上げ用みたいですが、余り負荷を掛けると折損するので
仕上げ用として使います。仕上がりは良いです。

対象商品:
06214783
2008-07-30
用途:
NCでステンレスの棒材の加工に使用
有限会社山口製作所 様

六角材にはかなり長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする