※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNMG160408R-2G NX2525 旋削用チップ TNMG-2G 三菱マテリアル 06215842 TNMG160408R-2G NX2525 旋削用チップ TNMG-2G 三菱マテリアル 06215842 TNMG160408R-2G NX2525 旋削用チップ TNMG-2G 三菱マテリアル 06215842

旋削用チップ TNMG-2G

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ブレーカR-2G 注文コード06215842 品番TNMG160408R-2G NX2525
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はブレーカ2種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)16.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 用途ステンレス鋼の中切削用 種別ネガ 材質NX2525 形状正三角形60° 被削材サーメット:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 精度M 内接円直径(Φmm)9.525 寸法D1(mm)9.525 寸法D2(mm)3.81 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカR-2G 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 寸法Re(mm)0.8
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする