10年振りのアップデートとなるトラックボールマウス最新モデル
新たに傾斜角度が付いたスクロールホイールで指をより自然で快適な位置にホールド/幅広い手の大きさにフィット
更になめらかで精確になったボールコントロール/2000DPIの精度でトラッキング
接続はロジクール独自のUnifyingUSB・Bluetoothに対応/最大10mの接続範囲
(USBポート):Windows 7以降、macOS 10.13以降 (Bluetooth):Windows 8以降、macOS 10.13 以降、iPad OS 13.4以降に対応
使用電池:単三形乾電池x1本
操作距離:約10m
センサー方式:オプティカル、解像度:2000dpi、総ボタン数:5
保証期間:2年間