ラベルライター ピータッチ キューブ ラテ (スマホ専用/3.5mm〜12mm幅/TZeテープ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06216205 品番PT-P300BTLT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

スマホ専用ラベルライター ピータッチ キューブ(P-touch CUBE)
本体色:ラテカラー
TZeテープ専用
特徴:スマホの専用アプリを通して簡単にラベルをデザインすることが可能。専用アプリにはテンプレートを多数搭載し、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。また、専用アプリの新機能「Label Place」ではユーザー同士でデザインしたラベルデザインのシェア機能や、純正テープの購入やデザインシェアでポイントを貯められる機能が備わっています
用途:商品ラベル、パッケージ、入園入学、整理収納、書類整理、ギフトラッピングなど
対応テープ幅:3.5mm/6mm/9mm/12mm
解像度:180dpi
印字速度:最高20mm/秒
テープカッター:手動
インターフェイス:Bluetooth Ver5.0 Class2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする