※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPGH-FS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06217784 品番 TPGH090202L-FS AP25N
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番680-1099 材質AP25N 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする