※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ TPGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
HTi05T
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
168-6976
注文コード
06219001
品番
TPGX090204L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
材質・コーナー半径・トラスコ品番
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
高硬度鋳鉄
形状
正三角形60°
切刃長さ(mm)
9.6
材質
HTi05T
コーナー半径(mm)
0.4
トラスコ品番
168-6976
種別
ポジ
厚さ(mm)
2.38
被削材
鋳鉄
内接円直径(Φmm)
5.56
寸法D1(Φmm)
5.56
寸法D2(Φmm)
3
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
L
切削領域
仕上げ切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
2.38
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
コーナー半径Re(mm)
0.4