※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMH080204-MV AP25N チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 06219202 TPMH080204-MV AP25N チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 06219202

チップ TPMH-MV

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質AP25N コーナー半径(mm)0.4 注文コード06219202 品番TPMH080204-MV AP25N
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は材質・コーナー半径・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なOVDコーティング。

切刃長さ(mm)8.2 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 内接円直径(Φmm)4.76 トラスコ品番680-2265 種別ポジ 材質AP25N 形状正三角形60° 被削材鋼、鋳鉄 寸法D1(Φmm)4.76 寸法D2(Φmm)2.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMV 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:223

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする