※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ TPMH-MV

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06219245 品番 TPMH090202-MV NX2525
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番167-2673 材質NX2525 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06228695
2016-09-30
用途:
普通旋盤で使用 ステンレス(316L)材のドリルの通し穴をきれいにするのに使用
岡崎製作所 様 (製造業)

普通旋盤では回転が合わないのか、
316L材にはモチが悪いチップが多いので、そこそこ重宝してます。

マルチコートなど、もうすこしタフなほうがべんりなのだが..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする