※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMH090202-MV チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 06219254 TPMH090202-MV チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 06219254

チップ TPMH-MV

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.2 注文コード06219254 品番TPMH090202-MV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど15種類から選べます 他の種類を見る
切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ片面 トラスコ品番166-9516 形状正三角形60° 内接円直径(Φmm)5.56 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06228695
2016-09-30
用途:
普通旋盤で使用 ステンレス(316L)材のドリルの通し穴をきれいにするのに使用
岡崎製作所 様 (製造業)

普通旋盤では回転が合わないのか、
316L材にはモチが悪いチップが多いので、そこそこ重宝してます。

マルチコートなど、もうすこしタフなほうがべんりなのだが..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする