チップ TPMH-MV

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可 代引不可
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質US7020 コーナー半径(mm)0.4 コーナー半径Re(mm)0.4 注文コード06219342 品番TPMH110304-MV US7020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は材質・コーナー半径・コーナー半径Reなど21種類から選べます 他の種類を見る

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
ステンレス鋼の連続切削に適しています。

切刃長さ(mm)11 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 種別ポジ 材質US7020 形状正三角形60° 被削材ステンレス鋼 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(Φmm)6.35 寸法D2(Φmm)3.4 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMV 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)3.18 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:223

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06228704
2017-07-16
用途:
sus304,sus316Lで使用 三菱の旋盤用の内径ボーリングホルダ用( 16-14)
岡崎製作所 様 (製造業)

この下のサイズでは、とても具合がよかったので購入したが、このサイズでは、刃持ちがいまいちだった。同じ三菱の同サイズのひし形のチップ用ホルダとチップを買いたして使用している。ポジのこのサイズではひしがたのほうが丈夫なようだ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする