※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
旋削用チップ WCMT
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06221826
品番
WCMT020102 US735
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
(材質)
特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーテング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。
形状
六角形80°
材質
US735
ノーズ半径r(mm)
0.2
コーナー半径(mm)
0.2
トラスコ品番
683-0331
種別
ポジ
厚さ(mm)
1.59
穴径(Φmm)
2.3
切刃長さ(mm)
2
内接円直径(Φmm)
3.97
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
7
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
切削領域
中切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面