BTCAV-H21 変換アダプタ HDMI to VGA BESTEK 06222732

本体

BTCAV-H21 変換アダプタ HDMI to VGA BESTEK 06222732
BTCAV-H21 変換アダプタ HDMI to VGA BESTEK 06222732
BTCAV-H21 変換アダプタ HDMI to VGA BESTEK 06222732
BTCAV-H21 変換アダプタ HDMI to VGA BESTEK 06222732
BTCAV-H21 変換アダプタ HDMI to VGA BESTEK 06222732

変換アダプタ HDMI to VGA

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06222732
品番
BTCAV-H21
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

HDMI出力をVGA入力へ変換できる便利な変換アダプタです。
HDMI端子搭載のパソコンやゲーム機などの映像を、VGA端子対応のモニターやプロジェクターへ簡単に出力できます。
ドライバーのインストール不要で、接続するだけですぐに使用可能。既存のVGA対応機器を有効活用したい方や、会議・プレゼンテーション用途にもおすすめです。コンパクト設計で持ち運びにも便利です。

色
ブラック
質量(g)
約36
ケーブル長(m)
0.2
本体寸法(mm)
45×45×15
コネクタ形状
HDMI(オス)-VGA(メス)
オス形状
HDMI
メス形状
VGA(D-sub15ピン)
変換タイプ
オス-メス
注意
※VGAからHDMIへの変換には対応しておりません。
※映像信号のみの変換です。音声は出力されません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする