曜日別特売
BTCCV-H61 100cm変換ケーブル  HDMI to VGA(D-Sub15pin) BESTEK 06222741

本体

BTCCV-H61 100cm変換ケーブル  HDMI to VGA(D-Sub15pin) BESTEK 06222741
BTCCV-H61 100cm変換ケーブル  HDMI to VGA(D-Sub15pin) BESTEK 06222741
BTCCV-H61 100cm変換ケーブル  HDMI to VGA(D-Sub15pin) BESTEK 06222741
BTCCV-H61 100cm変換ケーブル  HDMI to VGA(D-Sub15pin) BESTEK 06222741

100cm変換ケーブル HDMI to VGA(D-Sub15pin)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06222741
品番
BTCCV-H61
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

HDMI出力機器とVGA入力機器を接続できるフルHD対応の変換ケーブルです。
パソコンやノートPC、各種映像機器のHDMI映像を、VGA端子搭載のモニターやプロジェクターへ簡単に出力できます。
最大1920×1080(フルHD)解像度に対応し、プレゼンテーションや資料作成、動画再生など幅広い用途で活躍。変換アダプタとケーブルが一体化したすっきりした設計で、接続も簡単です。古いディスプレイやプロジェクターを有効活用したい方におすすめです。

色
ブラック
質量(g)
約68
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
HDMI-VGA(D-sub15)
対応解像度
最大1920×1080(60Hz)
変換タイプ
オス-オス
注意
※VGAからHDMIへの変換には対応しておりません。
※映像信号のみの変換です。音声は出力されません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする