AirTAC
リニアガイド LRMシリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06222768
品番
LRM12N2X170S10BH
参考基準価格(税別)
¥8,106
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
幅(mm)
820
高さ(mm)
80
容量(g)
250
仕上
ヘアーライン
形態
粉末ビン入り
耐荷重(kN)
0.03
RoHS指令(10物質対応)
対応