曜日別特売
WPMT040202-MV NX2525 チップ WPMT-MV 三菱マテリアル 06224206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ WPMT-MV

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
コーナー半径(mm)0.2
材質NX2525
厚さ(mm)2.38
切刃長さ(mm)4.3
内容量1箱(10個)注文コード06224206品番WPMT040202-MV NX2525
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

(材質)
超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続~断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)4.3逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面内接円直径(Φmm)6.35トラスコ品番247-4824材質NX2525形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする