※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPMH090204-MV US735 チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 06228695 TPMH090204-MV US735 チップ TPMH-MV 三菱マテリアル 06228695

チップ TPMH-MV

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06228695 品番 TPMH090204-MV US735
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。
ステンレス鋼の連続・断続切削に適しています。

切刃長さ(mm)9.6 逃げ角(度)11 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカ片面 トラスコ品番259-1952 種別ポジ 材質US735 形状正三角形60° 被削材ステンレス鋼 内接円直径(Φmm)5.56 寸法D1(Φmm)5.56 寸法D2(Φmm)2.9 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカMV 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 コーナー半径Re(mm)0.4
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:223225

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06228695
2016-09-30
用途:
普通旋盤で使用 ステンレス(316L)材のドリルの通し穴をきれいにするのに使用
岡崎製作所 様 (製造業)

普通旋盤では回転が合わないのか、
316L材にはモチが悪いチップが多いので、そこそこ重宝してます。

マルチコートなど、もうすこしタフなほうがべんりなのだが..

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする