※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-GJ VP15TF チップ CNMG-GJ 三菱マテリアル 06229562 CNMG120408-GJ VP15TF チップ CNMG-GJ 三菱マテリアル 06229562 CNMG120408-GJ VP15TF チップ CNMG-GJ 三菱マテリアル 06229562

チップ CNMG-GJ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06229562 品番 CNMG120408-GJ VP15TF
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。

切刃長さ(mm)12.9 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカ両面 材質VP15TF 被削材コーティング:ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金 寸法Re(mm)0.8 内接円直径(Φmm)12.7 用途難削材の準重切削用 種別ネガ 形状ひし形80° 精度M 寸法D1(mm)12.7 寸法D2(mm)5.16 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 ブレーカGJ 切削領域準重切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)4.76 コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

難削材専用ブレーカ FJ/MJ/GJ/MSブレーカ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする