※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
三菱マテリアルの 旋盤用
チップ CCGT-F
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
形状
80°菱形
注文コード
06230034
品番
CCGT03S102L-F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,900
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
形状
80°菱形
材質
VP15TF
トラスコ品番
246-6481
種別
ポジ
被削材
ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金
寸法D1(Φmm)
3.57
寸法D2(Φmm)
2
逃げ角(度)
7
ブレーカ
L-F
切削領域
仕上げ切削
穴の有無
あり
寸法S1(mm)
1.39
コーナー半径Re(mm)
0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります