画像準備中

チップ MGTR

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質VP20MF トラスコ品番247-5791 注文コード06230594 品番MGTR33175 VP20MF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は材質・トラスコ品番など32種類から選べます 他の種類を見る

(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
ステンレス鋼に適したUPコート。

材質VP20MF トラスコ品番247-5791 厚さ(mm)4.76 切刃長さ(mm)9.525 コーナー半径(mm)0.2 穴の形状円筒穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする