※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CCET060201R-SR NX2525 チップ CCET-SR 三菱マテリアル 06231093 CCET060201R-SR NX2525 チップ CCET-SR 三菱マテリアル 06231093

チップ CCET-SR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) コーナー半径(mm)0.1 材質NX2525 トラスコ品番246-6244 注文コード06231093 品番CCET060201R-SR NX2525
参考基準価格(税別)¥14,600 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
この商品はコーナー半径・材質・トラスコ品番など18種類から選べます 他の種類を見る

超微粒組織により耐磨耗性と耐欠損性が向上した連続〜断続切削用サーメット材種。

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)7 厚さ(mm)2.38 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° コーナー半径(mm)0.1 チップブレーカ片面 トラスコ品番246-6244 種別ポジ 材質NX2525 形状ひし形80° 被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄 内接円直径(Φmm)6.35 寸法D1(Φmm)6.35 寸法D2(Φmm)2.8 厚さ許容差(mm)±0.025 内接円許容差(mm)±0.025 ブレーカL-SR 切削領域中切削 穴の有無あり 寸法S1(mm)2.38 コーナー高さ許容差(mm)±0.025 コーナー半径Re(mm)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする