MSSS受信対応!誤報60%カット!
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応!遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信!
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較
「一時停止表示」機能搭載!
フルマップの地図データに収録している全国の一時停止ポイントを標識アイコンや警告音でお知らせします。
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
見やすい3.7インチの大画面。簡単タッチパネル操作。GPSデータ更新も無料!スマートフォンでの専用アプリを使えばどこでも最新のデータへ書き換え可能です。
安心安全の日本製3年保証。