用途屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径Rc1/4質量(g)590使用圧力(MPa)0.1~1.0ねじの種類【配管】Rcねじ(圧力単位: MPa 温度表示単位:℃)ブラケットC形ブラケット使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60最大処理流量(L/min[ANR])550流れ方向標準流れ(左→右)RoHS指令(10物質対応)対応水滴分離効率(%)99