三菱マテリアル
三菱マテリアルの チップ
三菱マテリアルの 溝入れ・突っ切り
チップ GTAT
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
06234356
品番
GTAT03306V3L-E VP15TF
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
(材質)
超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。
鋳鉄に適したVPコート。
材質
VP15TF
厚さ(mm)
3.18
切刃長さ(mm)
9.525
コーナー半径(mm)
0.03
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面