充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体(インパクトドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V) バッテリー容量(Ah)1.5 注文コード06234789 品番YID-180+YBP1815+YCH18V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容・バッテリー容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ
充電式なので電源のない場所にも便利
ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい
ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能

用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式 セット内容本体(インパクトドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V) 質量(g)バッテリー:370 電圧(V)直流18 回転数(min-1[r.p.m])(強)約0〜3200(中)約0〜2000(弱)約0〜1000 内容本体+1.5Ahバッテリー+充電器 本体質量(kg)1.7 周波数(50/60Hz)150(VA) 最大締付トルク(N・m)約190 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)直流18 保証期間1年間(本体のみ) 充電器出力DC18V/3.0A 充電器入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4 充電器質量(g)400 充電時間(分)バッテリー(専用充電器 YCH-18V使用時):約40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21 打撃数(min-1)(強)約0〜3800(中)約0〜2800(弱)約0〜1300
取扱説明書:(2.45MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする