充電式ディスクグラインダー 18V共通バッテリーシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体(ディスクグラインダー本体、オフセット研削砥石(本体装着済)、サイドハンドル、ディスク交換用レンチ、オフセット砥石カバー(本体装着済)、切断砥石カバー、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V) 注文コード06234816 品番YDG180+YBP1815+YCH18V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品はセット内容・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

切断や研磨など多様に使用可能
充電式なので電源のない場所にも便利
ON/OFFスイッチはスライドするだけで切替可能で操作簡単
付属のサイドハンドルは作業に合わせて左右どちらにでも取り付け可能

用途金属の切断、石材や木材の研磨に。 ディスクグラインダー 切断 サビ落とし 塗装落とし グラインダー 作業 作業工具 研削 バッテリー 充電式 セット内容本体(ディスクグラインダー本体、オフセット研削砥石(本体装着済)、サイドハンドル、ディスク交換用レンチ、オフセット砥石カバー(本体装着済)、切断砥石カバー、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V) 質量(g)バッテリー:370 電圧(V)直流18 内容本体+1.5Ahバッテリー+充電器 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約8000 本体質量(kg)1.5 研削砥石寸法(mm)(厚さ)6 周波数(50/60Hz)150(VA) 砥石寸法(Φmm)外径100 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)直流18 保証期間1年間(本体のみ) 充電器出力DC18V/3.0A 充電器入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4 充電器質量(g)400 充電時間(分)バッテリー(専用充電器 YCH-18V使用時):約40 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)37.5×11.5×11.5 研削砥石寸法(mm)(内径)15
取扱説明書:(2.72MB)
注意
※本体寸法・本体重量はバッテリーYBP-1815、オフセット研削砥石装着時となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする