充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書 注文コード06234841 品番YDD-180
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198
この商品はセット内容・バッテリー容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい
充電式なので電源のない場所にも便利
工具の先端を照らすLEDライト付き

用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー セット内容ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書 寸法(mm)ドリルチャック:約1.5〜13 電圧(V)直流18 内容本体のみ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0〜400、(高速)約0〜1800 本体質量(kg)1 最大締付トルク(N・m)約40 保証期間1年間(本体のみ) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※本体寸法・本体重量はバッテリーYBP-1815装着時となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする