曜日別特売
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850

YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850
YDD180+YBP1815+YCH18V 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善) 06234850

充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1セットセット内容本体(ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V)バッテリー容量(Ah)1.5注文コード06234850品番YDD180+YBP1815+YCH18V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい
充電式なので電源のない場所にも便利
工具の先端を照らすLEDライト付き

用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバーセット内容本体(ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1815 1.5Ah)、充電器(YCH-18V)寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13質量(g)バッテリー:370電圧(V)直流18内容本体+1.5Ahバッテリー+充電器無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1周波数(50/60Hz)150(VA)最大締付トルク(N・m)約40バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18保証期間1年間(本体のみ)充電器出力DC18V/3.0A充電器入力AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4充電器質量(g)400充電時間(分)バッテリー(専用充電器 YCH-18V使用時):約40本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※本体寸法・本体重量はバッテリーYBP-1815装着時となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする