充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット セット内容本体(ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)、充電器(YCH-18V) バッテリー容量(Ah)2.5 注文コード06234859 品番YDD180+YBP1825+YCH18V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はセット内容・バッテリー容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい
充電式なので電源のない場所にも便利
工具の先端を照らすLEDライト付き

用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー セット内容本体(ドリルドライバー本体、両頭ビット<+2 65mm>×2本、フック、取扱説明書)、バッテリー(YBP-1825 2.5Ah)、充電器(YCH-18V) 寸法(mm)ドリルチャック:約1.5〜13 質量(g)バッテリー:380 電圧(V)直流18 内容本体+2.5Ahバッテリー+充電器 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0〜400、(高速)約0〜1800 本体質量(kg)1 周波数(50/60Hz)150(VA) 最大締付トルク(N・m)約40 バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)直流18 保証期間1年間(本体のみ) 充電器出力DC18V/3.0A 充電器入力AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッテリー:11.8×7.6×4.9、充電器:14.5×11.5×7.4 充電器質量(g)400 充電時間(分)バッテリー(専用充電器 YCH-18V使用時):約60 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
取扱説明書:(2.58MB)
注意
※本体寸法・本体重量はバッテリーYBP-1815装着時となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする