ELEIN ポータブル 保冷温庫 冷蔵庫 冷凍庫 車載

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電源家庭用電源(ACアダプター使用) [AC100V 50/60Hz]、カーソケット[DC12V/5.8A, DC24V/3A]、専用バッテリー(別売)[DC18V/5.0A] 注文コード06234868 品番YFR-DC90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は電源など3種類から選べます 他の種類を見る

マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで。冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫
エレインバッテリー対応
9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能
ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計
コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保
シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY
車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能
パススルー機能搭載:専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電
ソーラーパネル接続可能エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能
持ち運びらくらく設計

用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN 容量(L)9 出力USB Type-A 5V/1.0A 電源家庭用電源(ACアダプター使用) [AC100V 50/60Hz]、カーソケット[DC12V/5.8A, DC24V/3A]、専用バッテリー(別売)[DC18V/5.0A] 定格消費電力(W)70 本体質量(kg)6.6 電源コード(m)AC:約2.15(ACアダプター含む)、DC:約2.5 使用環境温度(℃)-10〜32(外部電源使用時)、0〜32(専用バッテリー使用時) 冷媒R134a 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)46.5×32×26.1
取扱説明書:(15.5MB)
注意
※重量はいずれも専用バッテリー(別売)を含まない

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする