NSR ランドリーハンガーまとめ干し8本掛

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06234929 品番20199
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

アームにお手持ちのランドリーハンガーが8本掛けられます※1。
竿キャッチ(グリップ)式のハンガーも掛けられます※2。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のアームの回転を抑えます。
アームの回転を抑えるので、竿に対して本品を直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して本品を平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。
本品をランドリーハンガーとして使うこともできます。アームの幅が広い(メーカー比)ので、乾きにくい脇の部分を広げて干せます。
アームは開くとカチッと固定され、レバーをにぎるとワンタッチで閉じるカンタン構造です。
アームは取り込みしやすい下折れ式です。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
※1 竿掛け部の最大直径が10mmまでのハンガーに適しています。
※2 竿キャッチ部がアームの穴より大きいタイプのものは掛けられません。

用途洗濯用品 材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼線 ブルー 幅(cm)11.5 高さ(cm)48 奥行き(cm)2.2
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品のキャッチ部は、以下のサイズに対応しています。

※竿にご使用の場合:直径25mm以上・39mm以下の竿

※ロープにご使用の場合:直径4mm以上・6mm以下のロープ 上記以外のもの、及びS型フック・針金等に掛けた場合はハンガーが落下するおそれがありますので使用しないでください。
※キャッチ部の開閉時に、結合部に手などをはさまないようにご注意ください。
※キャッチ部は、竿やロープに掛けた時、上部にすき間が少し開くように設定しています。
※アームは、広げた時に少し下向きになります。
※アームは両方開いた状態でご使用ください。
※洗濯物はバランス良く干してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※保管時などにレバーが押された状態のままにしないでください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※ピンチ付角ハンガーなどの重量物は掛けないでください。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする