CLR 折りたたみ角ハンガーポリカ32

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06234938 品番21062
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

周囲にレギュラーピンチ、内側にランジェリー干しに適したピンチを配置していますので、洗濯物の干し分に便利です。また、内側に下着等を干し、周囲にタオル等を干すと隠し干しができます。
レギュラーピンチのはさみ面は洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造、ランジェリーピンチのはさみ面はギザギザのない凹凸面構造になっていますので、衣類をやさしくはさめます。
ピンチが傷んだらお手持ちのピンチと簡単に交換できます。
物干し竿にしっかりと固定できるキャッチ式。直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干すときのハンガーの回転を抑えます。
ハンガーの回転を抑えるので、竿に対してタテ長に干すと物干し竿の幅をとらずに省スペース干しが、竿に対してヨコ長に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。

用途洗濯用品 材質本体・キャッチ部:ポリプロピレン、ピンチ・ピンチヒモ:ポリカーボネート、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線 ブルー 幅(cm)35 高さ(cm)34 奥行き(cm)62 ピンチ数32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする