コインランドリー用ランドリーバッグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06234956 品番22361
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

コインランドリーへの持ち運びや家庭内での洗濯時の洗濯物の持ち運びに便利な持ち手付で、洗濯物を入れたバッグまるごと洗濯機で洗えます。
洗えるまくらがスッポリ入り、バスタオルや厚手衣類も洗える大きめサイズなのでまとめ洗いにも便利です。
斜め掛けできるベルト付なので洗濯を干す際に洗濯物の取り出しがラクに行えます。
細かい網目で糸くずや毛糸くずの侵入を防ぎ、衣類をやさしく守ります。
布地のすり切れ、ボタンなどの付属品の傷みなどをおさえます。
衣類を傷めないようにネットの縫い代をバイアステープでくるんであります。
ファスナーカバーが付いているので、ファスナーの引き手(つまみ)による他の洗濯物の傷みを防ぎます。
乾燥機にもご使用いただけます。(乾燥温度80℃まで)

用途洗濯用品 材質ポリエステル ホワイト サイズLL タイプバッグ型 幅(cm)55 高さ(cm)40 奥行き(cm)40
注意
※本品は持ち運びに便利な形状になっていますが、洗濯に適したメッシュ生地を使用していますので、中に入れた洗濯物は多少透けます。完全に中身が見えない生地にはなっておりませんのでご注意ください。ネットの中に前回使用時の糸くず等が残っている場合があります。ネット内部の糸くず等を取り除いた上でご使用ください。ファスナー開閉時には、ファスナーに負担がかからないように台に置くなどして操作し、ファスナーをまっすぐに開閉してください。洗濯物をネットの中に入れ、洗濯中にファスナーが開かないように最後までファスナーを閉めて、引き手(つまみ)をファスナーカバーにきちんと差し込んでください。洗濯物のトラブルを防ぐため、洗濯方法の表示がある場合はそれに従って洗濯してください。使用しているうちにベルト部分が縮んで波打つ場合があります。本来の用途以外に使用しないでください。洗濯ネットの破損を防ぐため、持ち手はどちらか一方を無理に引っ張ったりせず、バランスよく持ってください。衣類の破損・伝線等の恐れがあるため、洗濯物をネットに出し入れするときには、ファスナーに引っ掛けないようご注意ください。乾燥機から出したばかりの洗濯ネットは非常に高温になっている場合がありますのでご注意ください。使用後はよく乾燥させてから、 保管してください。火のそばに置かないでください。本品は洗濯物を洗濯時の傷みから守るためのもので、消耗品ですので使用していくうちに劣化します。ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする