曜日別特売
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981

24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981
24822 NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P 東和産業 06234981

NSR ウルトラジャンボ角ハンガー54P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード06234981品番24822
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

洗濯物がたっぷり干せるピンチ54コ付大型タイプです。
ジョイント部両脇の反りを抑えるため中心を壁で補強した構造の、軽くて扱いやすいフレームです。
物干し竿や洗濯ロープにしっかり固定できるキャッチ式で、直径38mmのふとん干し用太竿にもご使用になれます。
キャッチ部が90度ごとにカチッと止まるので、干す時のハンガーの回転を抑えます。
ハンガーの回転を抑えるので、竿に対して直角に干すと物干し竿の幅を取らずに省スペース干しが、竿に対して平行に干すと狭いベランダでも壁や網戸で洗濯物を汚しにくくなります。
キャッチ部にカモイフックが付いていますので、カモイにも掛けられます。
フレームの対向する場所に同じ色のピンチを配色していますので、タオルなどの渡し干しがしやすくなっています。
洗濯物にピンチあとが残りにくい細かな凸面構造のピンチを使用しています。
ピンチが傷んだら、お手持ちのピンチと取り替えることができます。
丈夫な金属製ワイヤーです。
急な降雨時などに洗濯物を取り込みやすい下折れ式です。

用途
洗濯用品
材質本体・ピンチ:ポリプロピレン、ワイヤー:鉄線(ポリエチレン被膜)、バネ:鋼線ブルー幅(cm)40高さ(cm)36.5奥行き(cm)85ピンチ数54
注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品のキャッチ部は、以下のサイズに適応しています。

※竿にご使用の場合:直径25mm以上・39mm以下の竿

※ロープにご使用の場合:直径4mm以上・6mm以下のロープ
※ 上記以外のもの、及びS型フック・針金等に掛けた場合はハンガーが落下するおそれがありますので使用しないでください。
※キャッチ部の開閉時に、結合部に手などをはさまないようにご注意ください。
※キャッチ部は、竿やロープに掛けた時、上部にすき間が少し開くように設定しています。
※洗濯物はバランス良く干してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※洗濯物は引っ張って取り込まないでください。洗濯物の生地を傷めるおそれがあります。
※厚地の衣類やタオルにはピンチあとが残る場合があります。
※ピンチがからんだ状態で、無理にハンガーを開かないでください。
※フレームを開く際、キャッチ部とフレームをつなぐ補助ベルトのS字部品がからむことがあります。フレームが水平に開ききらない場合は、S字部分のからみを整えてから開いてください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※ピンチを取り替える際は、丸型バネを使用したピンチをご使用ください。その他の形状のバネは、バネが外れるおそれがありますので使用しないでください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする