注意
※ご使用前に製品各部を点検してください。又、異常が認められる場合はご使用にならないでください。
※本品のキャッチ部は、以下のサイズに対応しています。
※
※竿にご使用の場合:直径25mm以上・39mm以下の竿
※
※ロープにご使用の場合:直径4mm以上・6mm以下のロープ
※ 上記以外のもの、及びS型フック・針金等に掛けた場合はハンガーが落下するおそれがありますので使用しないでください。
※サイドフックは、竿にご使用の場合直径39mm以下の竿に対応していますが、キャッチ機能はありませんので、風等によって横すべりすることがあります。
※サイドフックを使用する際、キャッチ部を寝かせる操作は、無理な力で行わないでください。キャッチ部の下部品がワイヤーの被膜を傷つけるおそれがあります。
※衣類の首にハンガーを通す際は、アーム部を縮めた状態で行ってください。
※肩のアーム部は無理に引っ張らないでください。
※キャッチ部の開閉時に、結合部に手などをはさまないようにご注意ください。
※キャッチ部は、竿やロープに掛けた時、上部にすき間が少し開くように設定しています。
※ワイヤー部だけを持ったり、竿やカモイに掛けた状態またはフレームが壁等に接触した状態で、ワイヤーに無理な力がかかるとワイヤーが外れる場合がありますのでご注意ください。
※洗濯物はバランス良く干してください。
※火気の近くや乾燥機付浴室など熱風の直接あたるところで使用しないでください。商品が軟化し、変形することがあります。
※風の強い時は屋外で使用しないでください。
※長期間屋外にて放置されますと退色・劣化が早くなりますので、ご使用にならない時は屋内で保管してください。
※本品はプラスチック製品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。