BSS スーパーソフトタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06235060 品番33855
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

綿のグランドに細いポリエステルの繊維をパイル状に編み込んだスポンジのようなタオルです。
パイルの中にボディーソープを取り込む為、抜群の泡だちで、肌ざわりも超ソフトです。
また泡切れもよく、すすぎも簡単な使いやすいタオルです。

用途浴用 材質ポリエステル70%、綿30% ホワイト 種類タオル 幅(cm)25 奥行き(cm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする