ダンディメンズ 泡立ち銀抗菌ナイロンタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06235069 品番34696
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

驚きの濃密ボリューム泡です。
純銀の糸「ミューファン(R)」の抗菌力が細菌の増殖を抑制します。
抗菌防臭機能付きです。
体の大きな方もラクに背中が洗える長さ120cm超ロングサイズです。
超かためですっきり爽快な洗い心地です。
石鹸・ボディソープ、どちらでもよく泡立ちます。
すすぎが簡単で、水切れもよく、乾きが速いタオルです。

用途浴用 材質ナイロン98%・綿1%・ポリエステル1% ブラック 種類タオル 幅(cm)30 高さ(cm)120
注意
※ミューファン(R)は、イオウ泉など硫化物に触れると黒ずむことがありますので、イオウを含む温泉などでのご使用はお避けください。
※生地の織り方の性質上、個人差等でかたさの度合いが少しやわらかく感じる場合があります。
※細めの66ナイロンを使用している為、毛羽立つ等、生地の劣化が少し早い場合があります。
※皮膚は同一箇所をあまりにも強く長期間こすりすぎると、肌をいためたり、色素沈着が起きるという症例が報告されていますのでご注意ください。
※お肌の弱い方、乳幼児、アレルギー体質の方、及び皮膚に異常のある場合や、お肌に合わない場合はご使用にならないでください。
※素材・織り方の構造上、爪などに引っかかると繊維が毛羽立つことがありますのでご了承ください。
※生地の性質上、使用しているうちに多少縮むことがあります。
※洗濯機や乾燥機はご使用にならないでください。生地が傷んだり破損の原因となることがあります。
※本品は消耗品ですので、使用していくうちに劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする