マグネット浴用タオルハンガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06235078 品番39210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マグネットタイプですので、付け外しが何度でもでき、位置調整が簡単にできます。
吸盤では使えなかったザラザラした面(シボ面)にもご使用いただけます。
浴室の壁を傷付けにくく、サビないラバーマグネット使用です。
フェイスタオルも使える35cm幅。

用途浴室収納 材質本体:ABS樹脂、ゴム磁石、タオルバー:アルミニウム合金 ホワイト 幅(cm)46.6 高さ(cm)8 奥行き(cm)5.6
注意
※ご使用前に本品のマグネットと接地面に汚れや鉄粉などの付着がないかご確認ください。
※汚れや鉄粉が付着したままご使用になりますと、接地面に傷が付いたりサビが発生する恐れがあります。
※耐荷重の範囲内でも、取り付け方によってはズレ落ちることがあります。
※写真の向きでご使用ください。
※取り付け直後はラバーマグネットの形状が安定しないためズレやすくなる事がありますが、5分ほど経つと安定します。
※マグネットが取り付け面にしっかりと付いていることを確認の上、ご使用ください。
※温度によって磁力は変化します。浴室乾燥機などの温風が直接当たる場所では使用しないでください。
※直射日光のあたる場所、火のそばや高温になる場所へは置かないでください。
※タオルハンガーに取り付けて使用するS型フックなどはご使用にならないでください。
※重心の偏りがないよう、バランスよく使用してください。
※貴重品や壊れやすいものを置かないでください。
※激しくドアの開閉を行うなど、振動や衝撃によりズレ落ちることがあります。
※本品を移動させる場合は一旦取り外してください。
※取り付けたまま引きずると、接地面の傷やマグネットのはがれの原因になります。
※カビや汚れ等の付着を防ぐため、少なくとも月に一度は取り外して本品や壁を清掃してください。
※長期間壁に取り付けたままにしておくと、外しにくくなったり、壁に跡が残ったりする場合があります。万一跡が壁に残った場合は、バス用中性洗剤とスポンジの不織布などで清掃してください。
※本品が汚れた場合は、バス用中性洗剤を使用し、やわらかい布で拭いてください。
※中性以外の洗剤はお避けください。
※磨き粉、カビ取り剤、漂白剤の使用はお避けください。
※本品の本体部はプラスチック製品ですので、使用していくうちに黄変、劣化します。
※本来の用途以外に使用しないでください。
※ゴミとして廃棄する場合は、各自治体のルールに従ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする