ボディタオル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06235130 品番BY211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ふわふわ編みで泡だちがよく適度なシャリ感で伸び縮みし、洗い上がりもさっぱりのボディタオルです。
水切れがよいのですすぎも簡単です。
伸長時には120cmのロングサイズで、体が大きな方でも楽に洗えます。
水切れがよいので、すすぎがとても簡単で衛生的です。

材質ポリエステル、ナイロン、ポリエチレン ブラック 質量(g)62 種類タオル 幅(cm)28 高さ(cm)120 奥行き(cm)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする